Motion
16TF3

Martin
16TF3

16IN BRIDA DE EXTREMO RESISTENTE
Artículo MI #02304420
No. Fabricante 16TF3
Precio182.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
16TF3

16IN BRIDA DE EXTREMO RESISTENTE
Artículo MI #02304420
No. Fabricante 16TF3
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
Precio182.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Espesor del indicador
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    21-1/2 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.2500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    21.2500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.5000 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.
  • Peso
    7.40 lb
  • Ancho en la brida superior
    21.2500 pulg.
  • Ancho de la brida exterior
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Brida de extremo de canal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950102054
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Brida de extremo de canal
  • Componentes relacionados
    Extremos de cubeta, cubetas, sellos

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE EXTREMO DE 16TF3 16" PARA MARCO DE PLACA
  • Las bridas de extremo se utilizan en los extremos del canal perforado para acoplar los canales juntos.
  • Corte láser para garantizar precisión y calidad

También puede gustarle