Motion
4TF10

Martin
4TF10

Bridas de extremo
Artículo MI #02304435
No. Fabricante 4TF10
Precio51.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4TF10

Bridas de extremo
Artículo MI #02304435
No. Fabricante 4TF10
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
Precio51.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/8 pulg.
  • Espesor del indicador
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    8-3/4 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.1345 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.1250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.4375 pulg.
  • Grosor
    0.1345 pulg.
  • Peso
    0.90 lb
  • Ancho en la brida superior
    8.1250 pulg.
  • Ancho de la brida exterior
    1.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Brida de extremo de canal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950117379
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Brida de extremo de canal
  • Componentes relacionados
    Extremos de cubeta, cubetas, sellos

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE EXTREMO RESISTENTE DE 4TF10 4"
  • Las bridas de extremo se utilizan en los extremos del canal perforado para acoplar los canales juntos.
  • Corte láser para garantizar precisión y calidad

También puede gustarle