Motion
6TEF3-RB-P

Martin
6TEF3-RB-P

Extremo de la cubeta
Artículo MI #02304442
No. Fabricante 6TEF3-RB-P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6TEF3-RB-P

Extremo de la cubeta
Artículo MI #02304442
No. Fabricante 6TEF3-RB-P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    7/16 x 9/16 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    1-1/2 pulg.
  • Espesor del indicador
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    10-1/8 pulg.
  • Ancho general
    3-11/16 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    6 pulg.
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo

Descripción general

Descripción del fabricante
6TEF3-RB-P EXTREMO DE CANAL DE 6" CON PIES

También puede gustarle