Motion
6TF10

Martin
6TF10

6IN BRIDA DE EXTREMO PARA CALIBRE
Artículo MI #02304445
No. Fabricante 6TF10
Precio99.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6TF10

6IN BRIDA DE EXTREMO PARA CALIBRE
Artículo MI #02304445
No. Fabricante 6TF10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$99.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/8 pulg.
  • Espesor del indicador
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    10-1/4 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.1345 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.1250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.5000 pulg.
  • Grosor
    0.1345 pulg.
  • Peso
    1.50 lb
  • Ancho en la brida superior
    10.1250 pulg.
  • Ancho de la brida exterior
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Brida de extremo de canal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950122618
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Brida de extremo de canal
  • Componentes relacionados
    Extremos de cubeta, cubetas, sellos

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE EXTREMO DE 6TF10 6" PARA TRAMO DE MANÓMETRO
  • Las bridas de extremo se utilizan en los extremos del canal perforado para acoplar los canales juntos.
  • Corte láser para garantizar precisión y calidad

También puede gustarle