Motion
9CELD-R

Martin
9CELD-R

9IN Y 10IN CLAVIJA D RH
Artículo MI #02304447
No. Fabricante 9CELD-R
Precio3.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
9CELD-R

9IN Y 10IN CLAVIJA D RH
Artículo MI #02304447
No. Fabricante 9CELD-R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    9 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.625 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Terminal de extremo de descarga

Descripción general

Descripción del fabricante
9CELD-R OREJETA D RH DE 9" Y 10"

También puede gustarle