Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.3750 pulg.
- Longitud del perno1.0000 pulg.
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro de acoplamiento2 pulg.
- Espesor del indicador1/4 pulg.
- Longitud total13-3/4 pulg.
- Ancho general3-13/16 pulg.
- Diámetro del tornillo9 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.6250 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento13.7500 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento1.6250 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
- Peso9.00 lb
- Ancho en la brida superior13.7500 pulg.
- Ancho de la brida exterior1.6250 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de pernos8
- Tipo de piezaExtremo de la cubeta
- Componentes relacionadosCojinetes, sellos, ejes
- Tipo de cojineteRodillo
Descripción general
- Los extremos exteriores del canal se utilizan menos pies para soportar el cojinete del extremo y la cubierta cuando no se requiere soporte del canal.
- Taladrado para cojinetes de bolas o cojinetes de rodillos.
- Corte láser para garantizar precisión y calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación