Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Diámetro de eje compatible3.4375 pulg.
- Diámetro de acoplamiento3.4375 pulg.
- Longitud4.96875 pulg.
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Ancho general6-3/4 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento4.96875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8.5625 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.5625 pulg.
- Peso10.30 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- MaterialHierro fundido
- Número de pernos4
- Tipo de piezaSello del eje
- Tipo de selloDesplegado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación