Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Longitud total6.8750 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento6.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.5625 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6.875 pulg.
- Grosor3.5625 pulg.
- Peso15.20 lb
Detalles
- Tipo de montaje de bridaCuatro pernos
- Material de la carcasaHierro fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950315515
- MaterialAcero fundido
- Número de pernos4
- Tipo de piezaCarcasa del cojinete del extremo de la cubeta
- SerieTEBH
- Tipo de cojineteCojinete de bolas