Motion
1215 X 1/2-NK

Dodge
1215 X 1/2-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 17 mm, ranura de chaveta de 5 x 2.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #02304708
No. Fabricante 1215 X 1/2-NK
Precio41.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1215 X 1/2-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 17 mm, ranura de chaveta de 5 x 2.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #02304708
No. Fabricante 1215 X 1/2-NK
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
Precio41.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    1-3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Tamaño del casquillo
    1215
  • Tamaño del chavetero
    5 x 2.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    2.63 (acero) pulg., 2.88 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1-1/4 (llave completa) in, 1-1/4 (sin llave) in, 1-1/4 (llave poco profunda) in
  • Exterior Diámetro  
    1.87 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Capacidad de par
    3550 pulg.
  • UPC_NO
    782475096039
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1215 X 17MM CASQUILLO 119023