Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Material de la espaldaAlgodón
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, marrón
- Tipo de manguitoSin cordones
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Costuras del forroForro con costuras
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosWorknit HD
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosCE
- Estilo de pulgarAla
- UPC_NO821812009230
Descripción general
- El forro de algodón grueso proporciona a los trabajadores una amortiguación superior para trabajos difíciles
- Absorbe la transpiración para mayor comodidad
- El corte Gunn, estilo mariposa, dura más tiempo al mantener las costuras fuera de la zona del usuario
- Ofrece al usuario mayor comodidad que otros estilos
- Excelente agarre en seco que proporciona un excelente agarre antideslizante para un manejo más seguro
- Color: guante a rayas negro con revestimiento rojo
- Aplicaciones: montaje, trabajo de mantenimiento general, amolado y manipulación de abrasivos, fabricación, fabricación de metales, manipulación de piezas pequeñas