Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio49.20 mm
- Ancho de la base51 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 127 mm a 148 mm
- Tamaño del perno12 mm
- Diámetro interno40 mm
- Longitud a través del orificio49.23 mm
- Longitud total180.50 mm
- Peso2.1 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante747023019205
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6540 lbf
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- SerieNP
- UPC_NO747023019205