Motion
ST1EC
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, orificio de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio estándar
Artículo MI #02305050
No. Fabricante ST1EC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, orificio de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio estándar
Artículo MI #02305050
No. Fabricante ST1EC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4170 pulg.
  • Altura total
    3.4840 pulg.
  • Longitud total
    3.8580 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.9920 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ST1EC
  • Número de Upc del fabricante
    747023033843
  • RPM Máx.
    6250 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 110 °C
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1770 lbf
  • Tipo de sello
    Nitrilo
  • Serie
    ST
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
ST 1 EC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"