Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Distancia entre ejes3/4 pulg.
- Brida Diámetro2.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0900 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Componente de acoplamientoCentro
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.4 CV
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante5SC-H 1-1/8
- Número de Upc del fabricante685144365941
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.7600 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieResistencia S-Flex
- UPC_NO685144365941