Motion
40B21
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 21 dientes
Artículo MI #02305263
No. Fabricante 40B21
Precio323.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 21 dientes
Artículo MI #02305263
No. Fabricante 40B21
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
Precio323.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    3.0330 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6200 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.3550 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    1.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039314802
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039390820

Descripción general

Descripción del fabricante
40B21SS SB 5/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos