Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Diámetro de la pinza106.425 mm
- Diámetro del rodillo de cadena10.16 mm
- Ancho del rodillo de cadena0.354 mm
- Diámetro del cubo76 mm
- Diámetro exterior del cubo76 mm
- Longitud a través del orificio32 mm
- Diámetro máximo del orificio51 mm
- Diámetro exterior126.269 mm
- Diámetro de paso116.6 mm
- Diámetro de la raíz106.425 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento0.984 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.971 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.971 mm
- Grosor de los dientes9 mm
- Ancho de diente25 mm
- Peso3.22 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso10B / 5/8 pulg.
- Paso de número de cadena10B-1 / 15.875 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950398693
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes23
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950398693
Descripción general
- Los piñones de estilo B métricos son piñones planos con una extensión del buje en un lado.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación