Motion
10B25
Rueda dentada de calibre de serie - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #02305288
No. Fabricante 10B25
Precio114.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #02305288
No. Fabricante 10B25
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
Precio114.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro de la pinza
    116.502 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.354 mm
  • Diámetro del cubo
    76 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    76 mm
  • Longitud a través del orificio
    32 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    51 mm
  • Diámetro exterior
    136.346 mm
  • Diámetro de paso
    126.7 mm
  • Diámetro de la raíz
    116.502 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.26 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.368 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.368 mm
  • Grosor de los dientes
    9 mm
  • Ancho de diente
    25 mm
  • Peso
    3.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Paso de número de cadena
    10B-1 / 15.875 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950398730
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950398730

Descripción general

Descripción del fabricante
10B25 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Los piñones de estilo B métricos son piñones planos con una extensión del buje en un lado.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno