Motion
23122 AV
Anillo Nilos con rodillo esférico - 135 mm D.I., 164 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #02305726
No. Fabricante 23122 AV
Precio103.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo Nilos con rodillo esférico - 135 mm D.I., 164 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #02305726
No. Fabricante 23122 AV
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
Precio103.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cojinete exterior compatible Diámetro  
    180 mm
  • Diámetro interior del anillo
    135 mm
  • Grosor del anillo
    0.5 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes compatibles
    231
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo de alineación automática (doble fila)
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo de producto
    Anillos Nilos
  • Tipo de anillo
    AV
  • Tipo de sellado
    Sellado externo

Descripción general

Descripción del fabricante
23122 ANILLO DE SELLADO AV NILOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo