Motion
80B10SS F 1

TSUBAKI (UST)
80B10SS F 1

Finished Bore Sprocket - 80 / 1 in, Finished w/ Keyway, 1.0000 in Bore , 10 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02306816
No. Fabricante 80B10SS F 1
Precio322.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80B10SS F 1

Finished Bore Sprocket - 80 / 1 in, Finished w/ Keyway, 1.0000 in Bore , 10 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02306816
No. Fabricante 80B10SS F 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio322.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.5630 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6250 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.2000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.6800 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.2360 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    2.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039953186
  • Número de Dientes  
    10
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039953186

Descripción general

Descripción del fabricante
80B10SS SB 1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"