Motion
KRVE52-PP
Seguidor de levas con corona - 52 mm de diámetro del rodillo, 24 mm de ancho del rodillo, 20 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #02306827
No. Fabricante KRVE52-PP
Precio585.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - 52 mm de diámetro del rodillo, 24 mm de ancho del rodillo, 20 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #02306827
No. Fabricante KRVE52-PP
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
Precio585.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Peso
    1.42 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10800 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802283853

Descripción general

Descripción del fabricante
KRVE52-PP-A RODILLO TIPO TACHUELO BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good