Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno150 mm
- Diámetro exterior165 mm
- Ancho general40 mm
- Peso2.49 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT15016540 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 150 mm, un diámetro exterior de 165 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 2.49 lb, diseñado para equipos industriales que requieren un anillo guía interior de precisión para rodamientos de rodillos de aguja grandes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT15016540
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación