Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior25 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica19400 N
- Descripción largaEl LRT202420 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.05 lb, adecuado para su uso en conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja que requieren una manipulación de carga uniforme.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT202420
- RPM Máx.17000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática30500 N
Descripción general
Descripción del fabricante
LRT 202420 BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación