Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica14500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLAM2020 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.05 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones automotrices, bombas y maquinaria de servicio pesado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLAM2020
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLAM
- Capacidad de carga estática24700 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación