Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.5000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro2.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/8 pulg.
- Longitud total Diámetro3.1875 pulg.
- Peso0.57 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro maleable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796203372
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoGRA008RRB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796203372