Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.8125 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro2.8100 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/32 pulg.
- Longitud total Diámetro3.5625 pulg.
- Peso1.4 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro maleable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796192928
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoGRA012RRB
- SerieGRFTD
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796192928