Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.0000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro3.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/32 pulg.
- Longitud total Diámetro3.7500 pulg.
- Peso0.84 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la carcasaHierro maleable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796192935
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoGRA100RRB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796192935