Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro24 mm
- Longitud total del acoplamiento2.8100 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Brida Diámetro3.2500 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1.8800 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.3400 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144415196
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieResistencia S-Flex
- UPC_NO685144415196