Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento30 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento30
- Diámetro exterior9.5000 pulg.
- Peso19.73 lb
Detalles
- Tipo de componenteManguito
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- LubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricanteMANGUITO UB 30
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384727838
- MaterialAcero al carbono
- ModeloMáx.-C
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de mordaza
- SerieUB
- EstiloUB
- UPC_NO662384727838
Descripción general
- Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes.
- Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque.
- Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento.
- Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.