Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.7500 pulg.
- Ángulo de ranura90 °
- Point Diameter2.5000 pulg.
- Roller Diameter3-3/4 pulg.
- Roller Width1.5625 pulg.
- Peso3.1 lb
- Anchura al centro de ranura0.781 pulg.
Details
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +225 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial5590 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloRanurado en V
- UPC_NO622424966559
Descripción general
Descripción del fabricante
VLRY-3 3/4 EJECUTOR DE CARGA
- Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
- Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
- Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
- Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo