Especificaciones
Dimensions
- Altura total101.7 mm
- Ancho general38.9 mm
- Tamaño del puertoSAE 6 (9/16–18 UNF)
Details
- AccionamientoPiloto;Solenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material de la carcasaAluminio
- Número de catálogo del fabricante02-167329
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo12 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Número de formas2
- Material del selloNitrilo
- Tensión de alimentación24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
SV3-10-0-6T-24D-G VÁLVULA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View flyer
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View flyer