Motion
6318
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02310159
No. Fabricante 6318
Precio893.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02310159
No. Fabricante 6318
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
Precio893.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    11.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6318
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6318 cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 190 mm y ancho de 43 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6318
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    142000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    102000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801077835

Descripción general

Descripción del fabricante
6318