Motion
62202-A-2RSR-C3

FAG (SCHAEFFLER)
62202-A-2RSR-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02310338
No. Fabricante 62202-A-2RSR-C3
Precio75.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
62202-A-2RSR-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02310338
No. Fabricante 62202-A-2RSR-C3
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
Su precio$75.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62202-A-2RSR-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 62202-A-2RSR-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 15 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 14 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    62202-A-2RSR-C3
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3750 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    622
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802330281

Descripción general

Descripción del fabricante
62202-A-2RSR-C3