Motion
ZKLF30100-2Z

INA (Schaeffler)
ZKLF30100-2Z

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 100 mm OD, Ancho de 3 mm, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #02311117
No. Fabricante ZKLF30100-2Z
Precio4,090.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
ZKLF30100-2Z

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 100 mm OD, Ancho de 3 mm, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #02311117
No. Fabricante ZKLF30100-2Z
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
Precio4,090.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    3 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.3 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    ZKLF30100-2Z-XL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    59000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    108000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    ZKLF
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802078725

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLF30100-2Z-XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo