Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9.75 pulg.
- Ancho general3.44 pulg.
- Tamaño del husillo1/2 en con clave
- Par de parada15.5 pulg.
Detalles
- Consumo de aire37.3 cfm
- Velocidad libre850 rpm
- Reducción de engranajesDoble
- Potencia máxima0.70 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.425 rpm
Descripción general
- La 2200-Series es fácil de reparar con mucha versimilitud
- Con un diseño robusto para manejar aplicaciones de alto par o alta velocidad, podrá completar su trabajo con facilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación