Motion
P4B520-USAF-307LERAH USAF

Dodge
P4B520-USAF-307LERAH USAF

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02311198
No. Fabricante P4B520-USAF-307LERAH USAF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B520-USAF-307LERAH USAF

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02311198
No. Fabricante P4B520-USAF-307LERAH USAF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 11.6300 a 13.1300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475799008

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B520USAF307LERAH BLK DE LA PILA 035783