Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38 mm
- Código de tamaño de acoplamientoCJ28/38
- Diámetro exterior2.5600 pulg.
- Peso1.41 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio, metal en polvo
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- Capacidad de par3540 pulg.
- UPC_NO685144611130