Motion
HA 3138

SKF
HA 3138

Manguito adaptador - 6.9375 pulg. de diámetro de orificio, 141 mm de longitud total, tamaño de rosca M190x3
Artículo MI #02311832
No. Fabricante HA 3138
Precio2,141.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 3138

Manguito adaptador - 6.9375 pulg. de diámetro de orificio, 141 mm de longitud total, tamaño de rosca M190x3
Artículo MI #02311832
No. Fabricante HA 3138
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
Precio2,141.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    9.4488 pulg.
  • En general Longitud  
    141 mm
  • Rosca Tamaño  
    M190x3
  • Peso
    18.76 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    C2238
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB38)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM38
  • Número de arandela de bloqueo
    MB38
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570143003

Descripción general

Descripción del fabricante
HA 3138

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno