Motion
HE 317

SKF
HE 317

Manguito adaptador - 3.0000 pulg. de diámetro de orificio, 63 mm de longitud total, tamaño de rosca M85x2
Artículo MI #02311835
No. Fabricante HE 317
Precio260.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HE 317

Manguito adaptador - 3.0000 pulg. de diámetro de orificio, 63 mm de longitud total, tamaño de rosca M85x2
Artículo MI #02311835
No. Fabricante HE 317

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$260.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4.3307 pulg.
  • En general Longitud  
    63 mm
  • Ancho general
    2.4803 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M85x2
  • Peso
    2.37 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB17)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM17
  • Número de arandela de bloqueo
    MB17
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HE
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577010094

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO ADAPTADOR HE 317

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos