Motion
LGEM 2/18

SKF
LGEM 2/18

Grasa - Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 18 kg, recipiente, color negro, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a 230 °F
Artículo MI #02311836
No. Fabricante LGEM 2/18
Precio969.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGEM 2/18

Grasa - Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 18 kg, recipiente, color negro, no apto para alimentos, resistente al agua, de -60 a 230 °F
Artículo MI #02311836
No. Fabricante LGEM 2/18
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
Su precio$969.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    18 kg
  • Peso neto
    39.70 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    43.34 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Rodamientos de elementos rodantes que funcionan a baja velocidad y cargas muy altas • Trituradoras de mordazas • Máquinas de colocación de carriles • Ruedas de mástil de elevación • Máquinas de construcción como elevadores mecánicos, brazos de grúa y ganchos de grúa
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Negro
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    +355 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Calcio de litio
  • Tipo de lubricante
    LGEM 2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570955460
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGEM
  • Rango de temperatura
    -60 a 230 °F
  • UPC_NO
    7316570955460
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
LGEM 2.18
  • Alta estabilidad a la oxidación
  • El disulfuro de molibdeno y el grafito proporcionan lubricación incluso si el aceite se descompone