Motion
NU 416

SKF
NU 416

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 80 mm DI, 200 mm DE, 48 mm de ancho
Artículo MI #02311843
No. Fabricante NU 416
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 416

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 80 mm DI, 200 mm DE, 48 mm de ancho
Artículo MI #02311843
No. Fabricante NU 416
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Peso
    16.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior, anillo interior sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    7316577064073
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    NU

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 416 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno