Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior3 1/2 pulg., 88.9 mm
- Longitud100 pies
- Diámetro exterior3.83 pulg., 97.4 mm
- Peso por pie0.51 lb/pie
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónProtección del conjunto de cables y mangueras (MSHA) Recogida de polvo Protección de la cubierta de la línea de suministro de la mina para conductos, ventilación y extracción de humos
- ColorTransparente
- CaracterísticasAprobado por la MSHA Cumple con los requisitos de la Administración del Departamento de Trabajo de los EE. UU. para resistencia a las llamas para uso en minas para la protección de conjuntos de mangueras. Opcional, pedido especial, hélice de color rojo o verde también aprobada. Construcción transparente "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. El diseño de hélice rígida Easy Slide Helix protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Serie CG-SL precortada para una fácil inserción de los conjuntos de mangueras. Sin ftalatos
- Número de Upc del fabricante822353097823
- MaterialPVC
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 oF A 150 oF
- Tipos de productosManguera de protección de la cubierta y conducto de PVC "Cover Guard" serie CG-SL tope
- EstiloProtección del conjunto de cables y mangueras (MSHA)
- TipoManguera de protección de cubiertas y conductos de PVC "Cover Guard"
- UPC_NO822353097823