Motion
120BTL24H

TSUBAKI (UST)
120BTL24H

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 120 / 1-1/2 pulg., 24 dientes, 3020 buje
Artículo MI #02312185
No. Fabricante 120BTL24H
Precio618.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
120BTL24H

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 120 / 1-1/2 pulg., 24 dientes, 3020 buje
Artículo MI #02312185
No. Fabricante 120BTL24H
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
Su precio$618.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Peso
    23.50 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039375131

Descripción general

Descripción del fabricante
H120BTL24 BLOQUEO DE CONO SPR