Especificaciones
Dimensiones
- Altura total37.9 mm
- Longitud total59 mm
- Tamaño del puerto1/4 pulg. Push-to-Connect
Detalles
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv6.7 mm2
- Página de producto del fabricante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba+1.5 MPa
Descripción general
- Válvula de lanzadera con accesorio de un solo toque
- Presión máxima de funcionamiento: 1MPa (145 psi)
- Presión mínima de funcionamiento: 0.05MPa (7 psi)
- Presión de prueba: 1.5MPa (218 psi)
- Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (23° a 140°F) (sin congelación)