Motion
CCG2000A PROTECTOR DE CONEXIÓN - 2923201

Falk (RRX)
CCG2000A CPLG GUARD - 2923201

2923201 Protector de acoplamiento Speed Reducer - Para acoplamiento de acoplamiento cerrado, Tamaño del protector: 20, Polietileno
Artículo MI #02314451
No. Fabricante CCG2000A CPLG GUARD - 2923201
Precio781.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
CCG2000A CPLG GUARD - 2923201

2923201 Protector de acoplamiento Speed Reducer - Para acoplamiento de acoplamiento cerrado, Tamaño del protector: 20, Polietileno
Artículo MI #02314451
No. Fabricante CCG2000A CPLG GUARD - 2923201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio781.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales del protector
    318 x 305 x 425 mm
  • Código de tamaño de guarda
    20
  • Eje máximo Tamaño  
    4 pulg.
  • Rango de altura central del eje sin elevador
    De 76 a 279 mm
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Incluye
    Herrajes de acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Polietileno
  • Tipo de producto
    Protectores y piezas de acoplamiento
  • Tipos de productos
    Protector de acoplamiento
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • UPC_NO
    782934192807

Descripción general

Descripción del fabricante
CCG2000A PROTECCIÓN, CPLG

También puede gustarle