Motion
CCG3000A PROTECCIÓN DE ACOPLAMIENTO - 2923202

Falk (RRX)
CCG3000A COUPLING GUARD - 2923202

2923202 Protector de acoplamiento Speed Reducer - Para acoplamiento de acoplamiento cerrado, Tamaño del protector: 30, Polietileno
Artículo MI #02314460
No. Fabricante CCG3000A COUPLING GUARD - 2923202
Precio1,206.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
CCG3000A COUPLING GUARD - 2923202

2923202 Protector de acoplamiento Speed Reducer - Para acoplamiento de acoplamiento cerrado, Tamaño del protector: 30, Polietileno
Artículo MI #02314460
No. Fabricante CCG3000A COUPLING GUARD - 2923202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,206.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales del protector
    470 x 425 x 546 mm
  • Código de tamaño de guarda
    30
  • Eje máximo Tamaño  
    5 pulg.
  • Rango de altura central del eje sin elevador
    De 102 a 343 mm
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Incluye
    Herrajes de acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Polietileno
  • Tipo de producto
    Protectores y piezas de acoplamiento
  • Tipos de productos
    Protector de acoplamiento
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • UPC_NO
    782934192883

Descripción general

Descripción del fabricante
CCG3000A PROTECCIÓN, CPLG

You May Also Like