Especificaciones
Dimensions
- Dimensiones generales del protector597 x 521 x 673 mm
- Código de tamaño de guarda40
- Maximum Shaft Size6 in
- Rango de altura central del eje sin elevadorDe 114 a 419 mm
- Peso18.00 lb
Details
- ColorNaranja
- Tipo de acoplamientoCerrar acoplado
- IncluyeHerrajes de acero inoxidable
- Página de producto del fabricante
- MaterialPolietileno
- Tipo de productoProtectores y piezas de acoplamiento
- Tipos de productosProtector de acoplamiento
- Estándares cumplidosANSI Z535.4, ISO 3864
- UPC_NO782934192876
Descripción general
Descripción del fabricante
CCG4000A PROTECCIÓN, CPLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.