Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro del cubo2.5160 pulg.
- Proyección del concentrador0.7188 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro3.2960 pulg.
- Diámetro de paso3.0380 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Paso de número de cadena40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH4019X5/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289983278
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes19
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289983278
Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.