Motion
OSNP 3048 X 9

SKF
OSNP 3048 X 9

Manguito adaptador - 9.0000 in de diámetro de orificio, 5.4220 in de longitud total, tamaño de rosca 9.442-6 , material de acero
Artículo MI #02316451
No. Fabricante OSNP 3048 X 9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
OSNP 3048 X 9

Manguito adaptador - 9.0000 in de diámetro de orificio, 5.4220 in de longitud total, tamaño de rosca 9.442-6 , material de acero
Artículo MI #02316451
No. Fabricante OSNP 3048 X 9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    9.0000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    9.442-6
  • Peso
    32.92 lb

Detalles

  • Incluye
    Manguito; Tuerca de bloqueo; Placa de bloqueo
  • Número de tuerca de bloqueo
    N048
  • Número de placa de bloqueo
    PL48
  • Número de Upc del fabricante
    7316577726292
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    OSNP
  • UPC_NO
    7316577726292

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR OSNP 3048 X 9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos