Motion
2705-12-14
2705-12-14 CABEZA GRANULADA HEMBRA
Artículo MI #02316826
No. Fabricante 2705-12-14
Precio153.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2705-12-14 CABEZA GRANULADA HEMBRA
Artículo MI #02316826
No. Fabricante 2705-12-14
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
Precio153.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 7/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 7/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    7/8 JIC 37°
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto - Mamparo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 3/4 in x 7/8 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-3/16–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    2705

Descripción general

Descripción del fabricante
2705-12-14 CABEZA GRANULADA HEMBRA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"