Motion
KMTA 12

SKF
KMTA 12

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M60x1.5 mm, 84 mm OD, 75 mm Diámetro frontal, 24 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02316884
No. Fabricante KMTA 12
Precio341.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 12

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M60x1.5 mm, 84 mm OD, 75 mm Diámetro frontal, 24 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02316884
No. Fabricante KMTA 12
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
Precio341.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    84 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Rosca Tamaño  
    M60x1.5 mm
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMTA
  • UPC_NO
    7316577655264

Descripción general

Descripción del fabricante
KMTA12 TUERCA DE BLOQUEO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"