Motion
BHS 15
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 2.933-12 , 3.8750 in OD, 3.5630 in Face Dia., 0.6560 in Ancho, acero
Artículo MI #02316904
No. Fabricante BHS 15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 2.933-12 , 3.8750 in OD, 3.5630 in Face Dia., 0.6560 in Ancho, acero
Artículo MI #02316904
No. Fabricante BHS 15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    23600 lb
  • Cara Diámetro  
    3.5630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.6560 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.933-12

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO BHS 15

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"